DAYTON 11G231 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 4.8 CP | AA3AZR

DAYTON 11G231 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 4.8 CP

În stoc
Articol: AA3AZR Model: 11G231

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,728.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de înaltă presiune acționată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
Conexiune2 "x 1.5"
Marca motoruluiHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului163cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH6960
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap102
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap97
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap93
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap89
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap79
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap74
Înălţime19 13 / 16 "
HP4.8
Tip aprindereRecul-Start
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime16 13 / 64 "
MaterialAluminiu
Max. curgere106
Max. Cap164 ft.
Presiune maximă71 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCeramica/Buna
Portul NPT2x1-1 / 2 In.
Outlet1-1 / 2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate rezervor3.28 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipPresiune ridicata
Voluta / Placă de uzurăAluminiu
Lăţime22 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.6375
Înălțimea navei (cm)44.2
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8413702005
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 125 Ft. de cap (49)
    • GPM de apă @ 150 Ft. de cap (22)
    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeLungimeMax. curgereMax. CapPreț
DAYTON 11G232 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 2 in | AA3AZT 11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 ft.€1,830.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G231 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 4.8 CP
€1,728.56 /unitate