DAYTON 11G232 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 2 in | AA3AZT

DAYTON 11G232 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 2 in

În stoc
Element: AA3AZT Model: 11G232

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,830.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de înaltă presiune acționată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
Conexiune2 "x 2"
Marca motoruluiHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului163cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH7000
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap113
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap109
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap95
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap91
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap74
Înălţime17 15 / 16 "
HP4.8
Tip aprindereRecul-Start
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime21.5 "
MaterialAluminiu
Max. curgere116
Max. Cap187 ft.
Presiune maximă81 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCeramica/Buna
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate rezervor3.28 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipPresiune ridicata
Voluta / Placă de uzurăAluminiu
Lăţime15 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)44.7
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 125 Ft. de cap (54)
    • GPM de apă @ 150 Ft. de cap (36)
    • GPM de apă @ 175 Ft. de cap (12)
    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeLungimeMax. curgereMax. CapPreț
DAYTON 11G231 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 4.8 CP | AA3AZR 11G231892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 ft.€1,728.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G232 Pompă de înaltă presiune acționată de motor 2 in
€1,830.89 /unitate