A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lungimea bazei: 38.75 " , Lățimea bazei: 38.75 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 30 " , Interval CFM: 7256 la 15,407 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 40 " , Inălțime totală: 30 " , Diametru elice: 30 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 454 la 964 , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Viteza controlabilă: Nu