DAYTON 7A857 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APL

DAYTON 7A857 Aerisire de evacuare 30 in

În stoc
Articol: AF3APL Model: 7A857

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,336.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei38.75 "
Lățimea bazei38.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.30 "
CFM @ 0.000-In. SP11,108
CFM @ 0.125-In. SP9534
CFM @ 0.250-In. SP7845
Gama CFM7256 la 15,407
Tipul de unitateCurea
Fan RPM695
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP0.90
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor3/4
Hz motor60
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.40 "
Inălțime totală30 "
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM454 la 964
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.17.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.1
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiunea motoruluiCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipCFM @ 0.250-In. SPPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YY24 30 in | AE2QEK 4YY24------Pachetul Axial Upblast, mai puțin Drive-€2,410.05
DAYTON 7A858 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Axial Upblast, cu pachet Drive9434€3,454.20
DAYTON 7A859 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Axial Upblast, cu pachet Drive11,566€4,114.23
Aerisire de evacuare DAYTON 7A860 30 in | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Axial Upblast, cu pachet Drive13,148€4,736.82
DAYTON 7A871 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APZ 7A871208-220 / 44011,1089534317.218.1Axial Upblast, cu pachet Drive7845€3,370.59
DAYTON 7A872 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AQA 7A872208-220 / 44012,22710,76532019.8Axial Upblast, cu pachet Drive9434€3,758.89
DAYTON 7A873 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AQB 7A873208-220 / 44014,00112,73932424Axial Upblast, cu pachet Drive11,566€3,896.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A857 Aerisire de evacuare 30 in
€3,336.28 /unitate