Aerisire de evacuare DAYTON 4YY24 30 in | AE2QEK

DAYTON 4YY24 Aerisire de evacuare 30 in

În stoc
Articol: AE2QEK Model: 4YY24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,410.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei38.75 "
Lățimea bazei38.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.30 "
Gama CFM7256 la 15,407
Tipul de unitateCurea
Material carcasăOțel galvanizat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/3 până la 2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.40 "
Inălțime totală30 "
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM454 la 964
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Viteză controlabilăNu
TipPachetul Axial Upblast, mai puțin Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.9
Înălțimea navei (cm)145.03
Lungimea navei (cm)115.82
Lățimea navei (cm)117.35
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiunea motoruluiCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipCFM @ 0.250-In. SPPreț
DAYTON 7A857 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Axial Upblast, cu pachet Drive7845€3,336.28
DAYTON 7A858 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Axial Upblast, cu pachet Drive9434€3,454.20
DAYTON 7A859 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Axial Upblast, cu pachet Drive11,566€4,114.23
Aerisire de evacuare DAYTON 7A860 30 in | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Axial Upblast, cu pachet Drive13,148€4,736.82
DAYTON 7A871 Aerisire de evacuare 30 in | AF3APZ 7A871208-220 / 44011,1089534317.218.1Axial Upblast, cu pachet Drive7845€3,370.59
DAYTON 7A872 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AQA 7A872208-220 / 44012,22710,76532019.8Axial Upblast, cu pachet Drive9434€3,758.89
DAYTON 7A873 Aerisire de evacuare 30 in | AF3AQB 7A873208-220 / 44014,00112,73932424Axial Upblast, cu pachet Drive11,566€3,896.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YY24 Aerisire de evacuare 30 in
€2,410.05 /unitate