DAYTON Termostat încorporat de perete încălzitor


Filtru
Culoare: Northern White , Finalizarea: Vopsea pulbere , Adâncimea carcasei: 3.75 " , Înălțimea carcasei: 18.25 " , Lățimea carcasei: 14 5 / 16 " , Hz: 60 , Tip de montare: Încastrat sau la suprafață , Faza: 1 , Voltaj: 240/277
StilModelAmplificatoare ACBtuHWattsPreț (ex. TVA)
A
3UF61
12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000€757.96
A
3UF63
15.0/17.212,287/16,3823600/4800€753.25

Termostat încorporat de perete încălzitor

Radiatoarele electrice de perete încastrate Dayton sunt instalate în deschiderile de perete pentru a oferi căldură fără a ocupa mult spațiu. Au sisteme de aer forțat care cuprind un element de încălzire care încălzește aerul. De asemenea, au un ventilator care forțează aerul cald să intre în spațiul de încălzit. Aceste încălzitoare au termostat încorporat care detectează schimbările de temperatură pentru reglarea temperaturii unei zone închise.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?