DAYTON 3UF63 Încălzitor de perete Termostat încorporat | AG6QDB

DAYTON 3UF63 Încălzitor de perete Termostat încorporat

În stoc
Articol: AG6QDB Model: 3UF63

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€753.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere132 grade F
Amplificatoare AC15.0/17.2
BtuH12,287/16,382
CuloriNorthern White
finalizareaVopsea pulbere
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei19-1/4 "
Material grilăOțel cu ecartament greu
Lățimea grilei15-3/4 "
Tip încălzitorComercial / industrial
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei18.25 "
Lățimea carcasei14 5 / 16 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj240/277
Adâncimea de deschidere a peretelui3-7-8 "
Înălțimea de deschidere a peretelui18-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-5/8 "
Watts3600/4800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)46.23
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHWattsPreț
DAYTON 3UF61 Termostatic de perete încorporat 240/277 | AG6QCZ 3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000€757.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3UF63 Încălzitor de perete Termostat încorporat
€753.25 /unitate