DAYTON Capete comutator de limită


Filtru
Amplificatoare: NU SE APLICĂ , Formular de contact: NU SE APLICĂ , Voltaj: NU SE APLICĂ
StilModelTemperatura de operare.Lungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiVoiajStilul actuatoruluiIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
4VZA3
--------€10.93
B
11X464
-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂTopNespecificatPiston cu role67Vertical3, 4, 4X, 6P, 13€95.56
C
11X468
-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂTopNespecificatTijă de împingere67Vertical3, 4, 4X, 6P, 13€76.72
D
11X472
-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂTopNespecificatPiston67Vertical3, 4, 4X, 6P, 13€85.12
E
11X473
-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂParteNespecificatPiston cu role67Orizontală3, 4, 4X, 6P, 13€114.95
F
4VZA7
-13 grade până la 158 grade F1.18 "Parte60 gradePârghie cu role66OmnidirecționalIP66€28.46
G
4VZA6
-13 grade până la 158 grade F1.18 "Parte60 gradePârghie cu role66OmnidirecționalIP66€32.05

Capete comutator de limită

Capetele întrerupătoarelor de limită Dayton sunt utilizate pentru înlocuirea sau construirea de noi întrerupătoare de limită care constau dintr-un actuator cu mișcare omnidirecțională. Aceste capete de operare simt obiectele pe măsură ce trec dincolo de limitele de deplasare și semnalează instantaneu contactelor să facă sau să întrerupă conexiunea electrică, prevenind astfel funcționarea defectuoasă a mașinii. Acestea au un design închis și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -13 și 158 de grade F, cu un rating IP66 pentru a proteja împotriva pătrunderii prafului și a resturilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?