Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 11X468 Cap întrerupător de limită Piston superior tijă de împingere | AA3WRC

DAYTON 11X468 Pistonul tijei de împingere în partea de sus a capului comutatorului de limită

În stoc
Element: AA3WRC Model: 11X468

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€76.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiTijă de împingere
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ul67
MişcareVertical
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-4 grade până la 176 grade F
VoiajNespecificat
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: nespecificat

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Lungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiVoiajStilul actuatoruluiIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
DAYTON 11X464 Piston cu rolă superioară cu cap întrerupător de limită | AA3WQY 11X464-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂTopNespecificatPiston cu role67Vertical3, 4, 4X, 6P, 13€95.55
DAYTON 11X472 Cap întrerupător de limită Piston superior vertical | AA3WRG 11X472-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂTopNespecificatPiston67Vertical3, 4, 4X, 6P, 13€85.12
DAYTON 11X473 Piston cu rolă laterală a capului comutatorului de limită | AA3WRH 11X473-4 grade până la 176 grade FNU SE APLICĂParteNespecificatPiston cu role67Orizontală3, 4, 4X, 6P, 13€114.95
DAYTON 4VZA6 Cap întrerupător de limită Cap role din oțel Omnidirecțional | AD9ZGR 4VZA6-13 grade până la 158 grade F1.18 "Parte60 gradePârghie cu role66OmnidirecționalIP66€32.05
DAYTON 4VZA7 Cap întrerupător de limită Cap reglabil braț pârghie Omnidirecțional | AD9ZGT 4VZA7-13 grade până la 158 grade F1.18 "Parte60 gradePârghie cu role66OmnidirecționalIP66€28.46
Cap întrerupător de limită DAYTON 4VZA3, vertical | CJ2RMR 4VZA3--------€10.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11X468 Pistonul tijei de împingere în partea de sus a capului comutatorului de limită
€76.73 /unitate