JOBOX 405002 Cutie cu limbă, 33 x 16 x 20.5 inci, negru, aluminiu | CM9GCZ

JOBOX 405002 Cutie cu limbă, 33 x 16 x 20.5 inchi, negru, aluminiu

Articol: CM9GCZ Model: 405002
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Stilul mâneruluiMâner de paletă
Înălţime20.5 "
Lungime33 "
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
Lăţime16 "

Detalii produs:

Cutia cu limbă pentru remorcă JOBOX 405002 oferă protecție etanșă la apă pentru unelte și accesorii. Este echipat cu un dispozitiv de ridicare a capacului cu arc cu gaz pentru a permite accesul ușor de la capătul șoferului.

Caracteristici:

  • Are un corp complet rezistent la intemperii și un mâner cu vâsle din oțel inoxidabil rezistent la scurgeri pentru a proteja de umiditate și praf.
  • Este acoperit cu un finisaj dur de vopsea pudră Armor-Brite pentru rezistență maximă la rugină.
  • Această unitate are o construcție robustă și ușoară din aluminiu pentru rezistență maximă și portabilitate ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Acest produs poate fi montat pe camion pentru transport?

A. Cutia cu limbă de remorcă Crescent Jobox 405002 poate fi montată cu ușurință pe șină sau pe peretele remorcii în timpul tranzitului pentru protecție și securitate maximă a uneltelor și accesoriilor.

Î. La ce folosește un fund conic?

A. Această cutie de lambă a remorcii are funduri conice care se potrivesc perfect cu căptușelile de pat pentru camion pentru a preveni deteriorarea uneltelor scumpe prin alunecarea sau schimbarea constantă.

Î. Care este scopul amortizoarelor cu gaz?

A. Barele cu gaz permit deschiderea capacului cutiei remorcii la 90 de grade pentru un acces facil la unelte.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 405000D Cutie cu limbă, 33 x 16 x 20.5 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GCY 405000D33 "16 "20.5 "AluminiuLuminosÎnveliș transparent€586.74
RFQ
Cutie cu limbă JOBOX 410000D, extra lată, 48 x 18 x 20.5 inci, strălucitoare, aluminiu | CM9GDA 410000D48 "18 "20.5 "AluminiuLuminosÎnveliș transparent€773.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 405002 Cutie cu limbă, 33 x 16 x 20.5 inchi, negru, aluminiu