A Amplificatoare: 8.3-7.6 / 3.8 , Tip rulment: Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor) , Dop de scurgere: 180 Din portul de intrare , Datorie: Continuu , Cadru: 56C , Înălțime: 8.375 " , Material carcasă: Fontă , HP: 3 , Material rotorului: Bronz , Tip rotor: Turbină regenerativă , Presiune de intrare: 200 PSI , Max. Presiunea carcasei: 300 PSI , Max. Dia. Solide: 25 microni , Max. Vâscozitatea fluidului: 250 SSU , Max. Presiune: 300 psi , Max. Gravitație specifică: 1.00 SP , Carcasa motorului: TEFC , Cadrul NEMA/IEC: 56C , Priza: 1" , Faza: 3 , Rotația portului: 90 Creșteri , Material șurub: Oţel , Aplicarea sigiliului: Debit redus, cap mare , Material de etanșare: Carbon, Ceramica, Buna , Tip de etanșare: Tip 21 , Voltaj: 208-230 / 460 , Material volutei: Fontă, montat în bronz , latime: 8.38 "
Pompe cu turbina, 3 CP
Pompele cu turbină Dayton de 3 CP sunt potrivite pentru alimentarea cazanelor, stații de tratare a apei, filtrare cu osmoză inversă, echipamente de pulverizare și aplicații de transfer de lichid. Aceste pompe sunt echipate cu rulmenți etanșați cu bile pentru frecare de rotație redusă și au carcase TEFC / ODP pentru a preveni supraîncălzirea și pătrunderea prafului în motor. Acestea oferă debite de până la 31.2 gpm la 20 psi și sunt capabile să reziste la temperaturi ale lichidului de până la 230 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu turbină, disponibile în configurații cu 1 și 3 faze.