DAYTON Camion cu cilindru de sudură


Filtru
Finish: Pulbere , Material: Oţel , Rulmenți roților: Minge , Materialul roții: Butuc de oțel
StilModelTip roatăTip mânerÎnălţimeLățimea roțiiLăţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
4ZJ08
PneumaticCârlig pentru ochi cu mâner continuu64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "€382.75
B
2W514
SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "€150.97
C
4ZJ05
SemipneumaticContinuu42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "€220.86
D
4ZJ12
SemipneumaticContinuu48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "€213.08
E
5Z082
SemipneumaticContinuu43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "€391.33
F
6W055
SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "€277.91

Camion cu cilindru de sudură

Camioanele cu butelie Dayton sunt ideale pentru transportul buteliilor de oxigen și acetilenă; poate fi păstrat pentru perioade scurte (mai puțin de 24 de ore). Aceste unități din oțel sunt dotate cu un finisaj cu pulbere pentru o rezistență sporită și capacitatea de a gestiona sarcini de până la 500 lb. Dispun de compartiment / tăvi pentru depozitarea cilindrilor de sudură asistați cu un mecanism cu lanț pentru a preveni căderea acestora în timpul transportului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane disponibile în variante de tip T, continuu și mâner cu cârlig cu ochi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?