Camion cu cilindru de sudare DAYTON 4ZJ12 1 cilindru 500 lb. | AE2TRQ

DAYTON 4ZJ12 Camion cu cilindru de sudare 1 cilindru 500 lb.

În stoc
Articol: AE2TRQ Model: 4ZJ12

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€213.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Dimensiunile plăcii de bază7 x 14 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere
Tip mânerContinuu
Înălţime48 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. OxigenToate buteliile de gaz
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiButuc de oțel
Tip roatăSemipneumatic
Lățimea roții2.75 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.045
Înălțimea navei (cm)145.29
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 4ZJ12 este o înlocuire sugerată a lui 4ZJ13

Variante de produs

ProdusModelTip roatăTip mânerÎnălţimeLățimea roțiiLăţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DAYTON 2W514 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 225 lb. | AC3TPP 2W514SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRK 4ZJ05SemipneumaticContinuu42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "€234.68
DAYTON 4ZJ08 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumaticCârlig pentru ochi cu mâner continuu64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "€382.76
DAYTON 5Z082 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE7KVU 5Z082SemipneumaticContinuu43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "€391.33
DAYTON 6W055 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AF2NFC 6W055SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "€295.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4ZJ12 Camion cu cilindru de sudare 1 cilindru 500 lb.
€213.08 /unitate