DAYTON 5Z082 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE7KVU

DAYTON 5Z082 Camion cu cilindru de sudare 2 cilindri 500 lb.

În stoc
Articol: AE7KVU Model: 5Z082

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€391.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Dimensiunile plăcii de bază13 x 24 "
Capacitatea cilindrului2
finalizareaPulbere
Tip mânerContinuu
Înălţime43.5 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă13-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/4 "
Adâncimea totală22 "
Inălțime totală43.5 "
Lățimea totală32.75 "
Lățimea tăvii unelte5"
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiButuc de oțel
Tip roatăSemipneumatic
Lățimea roții1.75 "
Lăţime32.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăTip mânerÎnălţimeLățimea roțiiLăţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DAYTON 2W514 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 225 lb. | AC3TPP 2W514SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRK 4ZJ05SemipneumaticContinuu42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "€234.68
DAYTON 4ZJ08 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumaticCârlig pentru ochi cu mâner continuu64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "€382.76
Camion cu cilindru de sudare DAYTON 4ZJ12 1 cilindru 500 lb. | AE2TRQ 4ZJ12SemipneumaticContinuu48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "€213.08
DAYTON 6W055 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AF2NFC 6W055SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "€295.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5Z082 Camion cu cilindru de sudare 2 cilindri 500 lb.
€391.33 /unitate