DAYTON Cabluri acoperite / neacoperite, 3/32 inch


Filtru
Tipul firului: 7 x 7
StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Limita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RF56
1 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€36.99
A
33RF58
1 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€32.60
A
33RF82
1 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 32 "96 lb.€110.12
B
33RG48
3 / 32 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat3 / 16 "184 lb.€191.89
A
33RF94
3 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 32 "184 lb.€153.86
C
33RH06
3 / 32 "-50ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€27.33
C
33RH05
3 / 32 "-250ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€192.66

Cabluri acoperite / neacoperite, 3/32 inch

Cablurile Dayton sunt concepute pentru tragerea de echipamente sau sarcini grele folosind trolii manuale sau electrice în diverse aplicații, cum ar fi remorcarea sau ancorarea. Aceste cabluri sunt construite din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru funcționare durabilă și rezistență la coroziune. Modelele selectate sunt acoperite cu vinil transparent/portocaliu, oferind flexibilitate și rezistență la abraziune și, de asemenea, rețin lubrifierea pe cabluri pentru o manevrare ușoară și o durată de viață mai lungă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile cu capacități de încărcare de 96 și 184 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?