Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33RF58 Cablu 3/32 inch diametru 50 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCA

DAYTON 33RF58 Cablu 3/32 inch diametru 50 picioare 7 x 7 vinil

În stoc
Post: AG3PCA Model: 33RF58

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 16 "
Materialul de acoperireVinil transparent
Lungime50ft
Material302 / 304 din oțel inoxidabil
În afara Dia.3 / 32 "
Tipul firului7 x 7
Limita sarcinii de lucru96 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)21.79
Lățimea navei (cm)21.79
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / Neacoperit (Acoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF56 Cablu 3/32 inch diametru 25 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PBY 33RF561 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€38.96
DAYTON 33RF82 Cablu 3/32 inch diametru 500 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCX 33RF821 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 32 "96 lb.€122.22
DAYTON 33RF94 Cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDG 33RF943 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 32 "184 lb.€170.77
DAYTON 33RG48 Cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu Vinil | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat3 / 16 "184 lb.€212.98
DAYTON 33RH05 Cablu 3/32 inch 250 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€213.83
DAYTON 33RH06 Cablu 3/32 inch 50 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€30.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RF58 Cablu 3/32 inch diametru 50 picioare 7 x 7 vinil
€36.76 /unitate