DAYTON 33RG48 Cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu Vinil | AG3PEJ

DAYTON 33RG48 cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu vinil

În stoc
Articol: AG3PEJ Model: 33RG48

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€212.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 32 "
Materialul de acoperireJachetă de vinil portocaliu
Lungime500ft
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.3 / 16 "
Lățimea bobinei5-1/2 "
Tipul firului7 x 7
Limita sarcinii de lucru184 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)24.99
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7312103074

Detalii produs:

    • Acoperit / Neacoperit (Acoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF56 Cablu 3/32 inch diametru 25 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PBY 33RF561 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€38.96
DAYTON 33RF58 Cablu 3/32 inch diametru 50 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCA 33RF581 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil3 / 32 "96 lb.€36.76
DAYTON 33RF82 Cablu 3/32 inch diametru 500 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCX 33RF821 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 32 "96 lb.€122.22
DAYTON 33RF94 Cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDG 33RF943 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat5 / 32 "184 lb.€170.77
DAYTON 33RH05 Cablu 3/32 inch 250 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€213.83
DAYTON 33RH06 Cablu 3/32 inch 50 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft304 oțel inoxidabil-184 lb.€30.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG48 cablu 3/32 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu vinil
€212.98 /unitate