DAYTON 4ZJ08 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRN

DAYTON 4ZJ08 Camion cu cilindru de sudare 2 cilindru 500 lb.

În stoc
Articol: AE2TRN Model: 4ZJ08

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Dimensiunile plăcii de bază13 x 24 "
Capacitatea cilindrului2
finalizareaPulbere
Tip mânerCârlig pentru ochi cu mâner continuu
Înălţime64 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă13-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/4 "
Adâncimea totală25.5 "
Inălțime totală64 "
Lățimea totală34 "
Lățimea tăvii unelte5"
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiButuc de oțel
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.64
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăTip mânerÎnălţimeLățimea roțiiLăţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DAYTON 2W514 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 225 lb. | AC3TPP 2W514SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 Camion cu cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE2TRK 4ZJ05SemipneumaticContinuu42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "€234.68
Camion cu cilindru de sudare DAYTON 4ZJ12 1 cilindru 500 lb. | AE2TRQ 4ZJ12SemipneumaticContinuu48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "€213.08
DAYTON 5Z082 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AE7KVU 5Z082SemipneumaticContinuu43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "€391.33
DAYTON 6W055 Camion cilindru de sudura 2 cilindri 500 lb. | AF2NFC 6W055SemipneumaticMâner T43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "€295.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4ZJ08 Camion cu cilindru de sudare 2 cilindru 500 lb.
€382.76 /unitate