DAYTON 4UP60 Pompa Turbina 3 CP | AD9TTZ

DAYTON 4UP60 Pompa Turbina 3 CP

În stoc
Element: AD9TTZ Model: 4UP60

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,364.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
Tip rulmentRulment cu bile etanșat (rulment cu motor)
Cea mai bună eficiență GPM @ Head13.0 GPM @ 130 Ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head11.5-15.0 GPM @ 170-150 PSI
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil, motoare TEFC
Dop de scurgere180 Din portul de intrare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
GPM @ 10 PSI17.0
GPM @ 100 PSI14.4
GPM @ 20 PSI16.7
GPM @ 30 PSI16.2
GPM @ 50 PSI15.7
GPM @ 60 PSI15.4
GPM @ 75 PSI15.0
Înălţime8.375 "
Material carcasăFontă
HP3
Material rotorBronz
Tip rotorTurbină regenerativă
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime16 13 / 16 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. Solid25 microni
Max. Vâscozitatea fluidă250 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 la 230 F
Presiune maximă300 psi
Max. Gravitație specifică1.00 SP
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3 faze, TEFC
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiDebit redus, cap mare
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 21
TipMontat în bronz
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă, montat în bronz
Materiale umedeFontă, montată în bronz
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413810020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 150 PSI (11.6)

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadMateriale umedeConstrucţieGPM @ 20 PSIAdmisieLungimePreț
DAYTON 4UP57 Pompa Turbina 3 CP | AD9TTX 4UP573 faze, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 GPM @ 147-35 PSIFontă, montată în bronzRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.20.01"16.75 "€3,036.37
DAYTON 4UP62 Pompa Turbina 3 CP | AD9TUB 4UP623 faze, TEFC20.6 GPM @ 120 PSI20.6-24.0 GPM @ 120-43 PSIFontă, montată în bronzRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.25.01-1/4 "16 13 / 16 "€3,370.67
DAYTON 4UP64 Pompa Turbina 3 CP | AD9TUD 4UP643-Faza27 GPM @ 80 PSI27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSICI, montat în bronzRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.31.21-1/4 "16 13 / 16 "€3,200.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UP60 Pompa Turbina 3 CP
€3,364.19 /unitate