A B Rulmenti: Minge , Datorie: Standard , Finalizarea: Vopsea epoxidică praf , Material angrenaj: Oțel călit și măcinat , Tip angrenaj: elicoid , Material carcasă: Fontă , RPM de intrare: 1750 , lubrifiere: Klubersynth UH1 6-460 , Număr de etape: 1 , Diametru arbore de ieșire: 1" , Înălțimea arborelui de ieșire: 4.875 " , Cuplu de ieșire @ 1.5 CP: 427 in.-lb. , Cuplu de ieșire @ 1/40 CP: 3600 , Material pinion: Oțel călit , Rotație: Înainte / reversibil , Tip de etanșare: Buză dublă , Orientarea arborelui: Paralel / Inline , Ieșire simplă/dublă: Ieșire unică , Arborele de ieșire plin/tub: Solid , Tip reductor de viteză: Unitate indirectă
Reductoare de viteză, acționare indirectă, paralel / în linie
Reductoarele de viteză Dayton optimizează viteza și performanța echipamentului prin transmiterea puterii de la arborele principal la arborele de intrare al reductorului. Carcasa din aluminiu turnat sub presiune cu vopsea epoxidica pulbere ofera durabilitate si longevitate. Aceste reductoare paralele / în linie convertesc puterea la o viteză de ieșire mai mică în timp ce transmit la o sarcină conectată prin arbore. Motoarele cu acționare indirectă pentru serviciu standard pot produce un cuplu maxim de 998 in-lb la o putere nominală de 1/2 CP. Ele sunt capabile să își rotească arborele atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Roțile dințate elicoidale din oțel călit Dayton sunt prevăzute cu lubrifiere Klubersynth UH1 6-460 și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Alegeți dintr-o gamă largă de reductoare de viteză în linie, disponibile cu puteri de intrare de 0.3, 0.5, 0.75 și 1 CP pe Raptor Supplies.