DAYTON 4Z861 Reductor de viteză Acționare indirectă 12.5 1 | AE2RBP

DAYTON 4Z861 Reductor de viteză Acționare indirectă 12.5 1

În stoc
Articol: AE2RBP Model: 4Z861

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,200.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajelicoid
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP1
Max. Cuplu de ieșire427 in.-lb.
Max. Cuplul427 in.-lb.
Ieșire nominală RPM140
Raportul nominal12.5:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1"
Înălțimea arborelui de ieșire4.875 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP320 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1.5 CP427 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP143 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP107 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP214 in.-lb.
Încărcare suprasarcină709 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiParalel / Inline
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8483405050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 3/4 CPMax. Intrare HPMax. CuplulÎncărcare suprasarcinăIeșire nominală RPMRaportul nominalCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPPreț
DAYTON 4Z856 Reductor de viteză Acționare indirectă 87 1 | AE2RBJ 4Z856-0.3998 in.-lb.1192 lb.2087:1-998 in.-lb.€1,198.14
DAYTON 4Z857 Reductor de viteză Acționare indirectă 57.5 ​​1 | AE2RBK 4Z857998 in.-lb.0.5998 in.-lb.885 lb.3057.5:1-665 in.-lb.€1,200.93
DAYTON 4Z858 Reductor de viteză Acționare indirectă 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 in.-lb.0.5665 in.-lb.863 lb.4538.5:1-443 in.-lb.€1,200.93
DAYTON 4Z859 Reductor de viteză Acționare indirectă 31 1 | AE2RBM 4Z859544 in.-lb.0.75816 in.-lb.712 lb.5631:1816 in.-lb.363 in.-lb.€1,044.71
DAYTON 4Z860 Reductor de viteză Acționare indirectă 17.5 1 | AE2RBN 4Z860302 in.-lb.0.75454 in.-lb.773 lb.10017.5:1454 in.-lb.201 in.-lb.€1,200.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z861 Reductor de viteză Acționare indirectă 12.5 1
€1,200.93 /unitate