DAYTON Electrovane cu abur fără bobine, alamă, 150 PSI


Filtru
Material corp: Alamă , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelLungime totalăCoeficientul de volumMaterialul garnituriiDimensiunea conducteiMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
2A197
1.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 grade F0 psiActorie directă1 / 8 "€92.38
B
2A198
2.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€334.24
C
4A702
2.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€330.50
D
4A715
2.375 "2.20PTFE3 / 8 "400 grade F2 psipilot Operat3 / 8 "€170.34
E
2DAA2
2.375 "2.20Etilen propilenă3 / 8 "250 grade F2 psipilot Operat3 / 8 "€158.24
B
2A199
3.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grade F5 psipilot Operat3 / 4 "€416.55
B
2A200
4 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grade F5 psipilot Operat1"€695.36
B
2A201
4 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 grade F5 psipilot Operat1.25 "€927.18
B
2A202
5.25 "25.00PTFE1.5 "400 grade F5 psipilot Operat1.5 "€1,169.05

Electrovane cu abur fără bobine, alamă, 150 PSI

Electrovalvele pentru abur fără bobină Dayton sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, abur, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri de etilen propilenă / PTFE pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 250 / 400 de grade F. Aceste supape normal închise prezintă operații cu acțiune directă sau pilot pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi care variază de la 1/4 la 1-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?