Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2A197 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB8WGY

DAYTON 2A197 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AB8WGY Model: 2A197
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
€94.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu abur mai puțin bobină
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.34
Materialul garnituriiPTFE
Max. Temperatura fluidului400 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.1 / 8 "
Inălțime totală2.875 "
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a aburului500 psi
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Capacitate abur33.3 lb./h.
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCoeficientul de volumMaterialul garnituriiDimensiunea conducteiMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț
DAYTON 2A198 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€337.38
DAYTON 2A199 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grade F5 psipilot Operat3 / 4 "€420.48
DAYTON 2A200 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grade F5 psipilot Operat1"€701.91
DAYTON 2A201 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4 inch Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 grade F5 psipilot Operat1.25 "€935.90
DAYTON 2A202 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/2 inch Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 grade F5 psipilot Operat1.5 "€1,180.04
DAYTON 2DAA2 electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etilen propilenă3 / 8 "250 grade F2 psipilot Operat3 / 8 "€158.24
DAYTON 4A702 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€333.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2A197 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă
€94.44 /unitate