Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2A201 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4 inch Nc | AB8WHC

DAYTON 2A201 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4in Nc

În stoc
Element: AB8WHC Model: 2A201

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€935.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu abur mai puțin bobină
Material corpAlamă
Coeficientul de volum16.00
Materialul garnituriiPTFE
Max. Temperatura fluidului400 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Tipul operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1.25 "
Inălțime totală5 25 / 32 "
Lungime totală4 9 / 16 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiune sigură a aburului300 psi
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Capacitate abur3951 lb./h.
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCoeficientul de volumMaterialul garnituriiDimensiunea conducteiMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționareTipul operațieiOrificiu Dia.Preț
DAYTON 2A197 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 grade F0 psiActorie directă1 / 8 "€94.44
DAYTON 2A198 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€337.38
DAYTON 2A199 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grade F5 psipilot Operat3 / 4 "€420.48
DAYTON 2A200 Electrovalvă fără bobină 1 inch Nc alamă | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grade F5 psipilot Operat1"€701.91
DAYTON 2A202 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/2 inch Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 grade F5 psipilot Operat1.5 "€1,180.04
DAYTON 2DAA2 electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etilen propilenă3 / 8 "250 grade F2 psipilot Operat3 / 8 "€158.24
DAYTON 4A702 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 grade F5 psipilot Operat1 / 2 "€333.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2A201 Electrovalvă fără bobină 2 căi 1-1/4in Nc
€935.90 /unitate