VESTIL Gărzile de colț


Filtru
Culoare: Galben , Include: Hardware de montare , Lungime: 9 1 / 2 " , Material: Oţel , Grosime: 1 / 4 " , Foloseste cu: Palet, Container Transporter , Diametrul roții: 8" , latime: 6 1 / 2 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "€50.01
B
CG-12-L
5"€50.01

Gărzile de colț

Apărătoarele de colț Vestil oferă protecție perpendiculară la 90 de grade colțurilor aglomerate și mașinilor scumpe. Au o construcție din oțel și aluminiu de grosime mare, cu finisaj acoperit cu pulbere galbenă pentru rezistență și durabilitate sporite. Aceste apărătoare nu includ hardware de montare sau adeziv pentru instalare, dar includ autocolante scrise cu îndrăzneală „Safety First” pe ambele părți pentru vizibilitate de la distanțe lungi. Sunt disponibile în lungimi totale de 16 și 24 de inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?