Opțiune transportor VESTIL CG-12-R, protecție colț dreapta | AG7PHN

VESTIL Opțiune transportor CG-12-R, protecție colț dreapta

În stoc
Articol: AG7PHN Model: CG-12-R

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
Caster Dia.8"
CuloriGalben
Înălţime4 15 / 16 "
Lungime9 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosime1 / 4 "
Diametrul roții.8"
Lăţime6 1 / 2 "
Functioneaza cuC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
Opțiune transportor VESTIL CG-12-L, protecție colț stânga | AG7PHM CG-12-L5"€50.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Opțiune transportor CG-12-R, protecție colț dreapta
€50.01 /unitate