Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHE 1UZE3

DWYER INSTRUMENTS Termometru bimetal BTPM26041, cadran de 2-1 / 2 inci, -40 până la 160 grade F

În stoc
Articol: AB3RHE Model: BTPM26041Crucea Ref: 1UZE3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€81.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu panou analogic Mt
Acuratete-/+ 2%
Temperatura ambientală. Gamă-40 Deg. până la 392 de grade. F
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului2 1 / 2 "
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Gama de operare-40 Deg. până la 160 de grade. F
RezoluţieMai puțin de 2% din scară
Lungimea tijei6"
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€81.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Termometru bimetal BTPM26041, cadran de 2-1 / 2 inci, -40 până la 160 grade F
€81.32 /unitate