Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHH 1UZE6

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Termometru bimetalic, cadran de 2-1 / 2 inch, 0 până la 200 grade F.

În stoc
Element: AB3RHH Model: BTPM290101Crucea Ref: 1UZE6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€81.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu panou analogic Mt
Acuratete-/+ 2%
Temperatura ambientală. Gamă-40 Deg. până la 392 de grade. F
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului2 1 / 2 "
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Gama de operare0 de grade. la 200 de grade. F
RezoluţieMai puțin de 2% din scară
Lungimea tijei9"
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Termometru analog cu montare pe panou, 0 grade până la 200 grade F, 2.5 in, 1/4 in diametru și 9 in L Tijă bimetală din oțel inoxidabil, lungime sondă 9 in, 1/4 in MNPT, bimetal, lungime tijă 9 in, oțel inoxidabil 300 Carcasă cu lentilă de sticlă

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, 0 până la 200 de grade F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 Termometru bimetal, cadran de 2-1/2 inchi, -40 până la 160 de grade F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€81.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Termometru bimetalic, cadran de 2-1 / 2 inch, 0 până la 200 grade F.
€81.32 /unitate