DAYTON Turnuri de sunet de lumină turn


Filtru
Culoare: Negru , curent absorbit: 0.012 la 0.020A , Diametru: 50mm , Înălțime: 2 47 / 64 " , Material carcasă: Policarbonat , Temp. de operare: -30 grade până la 60 grade C , Nivel de sunet: 75 până la 85 dB , wați: 0.6
StilModelNEMA Rating-ulEvaluareVoltajPreț (ex. TVA)
A
30XT47
1, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€72.53
A
30XT46
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC / DC€71.88

Turnuri de sunet de lumină turn

Nivelurile de sunet de lumină Dayton Tower emit un sunet puternic pentru a atrage atenția în jurul ansamblurilor de iluminare din turn. Ele sunt ideale pentru a servi drept sonerie de urgență, susținând atât modurile de operare continuă, cât și în impulsuri în jurul etajelor fabricii și atrage atenția. Aceste etaje au carcasă din policarbonat clasificată NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 și 4X pentru o carcasă sigură și sunt utilizate cu monturile și bazele Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 și 30XT52. Alegeți între nivelurile de sunet de 24 VCA/CC și 110 VCA, disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?