Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate sonoră DAYTON 30XT47 Negru 50mm 110V | AF9ZUE

DAYTON 30XT47 Buzzer Unit Negru 50mm 110V

În stoc
Articol: AF9ZUE Model: 30XT47
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
€72.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate sonoră
CuloriNegru
Curent tras0.012 la 0.020A
Diametru50mm
Înălţime2 47 / 64 "
Material carcasăPolicarbonat
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Temperatura de operare.-30 grade până la 60 grade C
EvaluareIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Nivelul sunetului75 până la 85 dB
Voltaj110
Watts0.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8531800040

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulEvaluareVoltajPreț
Unitate sonoră DAYTON 30XT46 Negru 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD 30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC / DC€71.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30XT47 Buzzer Unit Negru 50mm 110V
€72.53 /unitate