A B Culoare: Galben / Negru , GPM de apă la 10 ft. de cap: 530 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 520 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 325 , Înălțime: 31.5 " , HP: 13 , Material rotorului: Fontă , Tip rotor: Coșul de gunoi , Admisie: 4 "NPT , Lungime: 44.5 " , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Material: Aluminiu , Max. Cap: 102 ft. , Etanșare mecanică: Carbură de siliciu/Viton , Priza: 4 "NPT , Material de etanșare: Buna N, SiC , Tip senzor: Nici unul , Capacitate de scurgere: 15 gal. , Temp. Gamă: 40 până la 180 F. , Tip: Pompa de gunoi , latime: 37.5 "
Pompele utilitare acționate de motor
Pompele de gunoi Dayton sunt proiectate pentru a transfera cantități uriașe de apă care conțin solide medii până la mari. Aceste pompe utilitare acționate de motor sunt alimentate cu benzină, deci nu necesită o priză electrică. Sunt prevăzute cu un furtun de admisie pentru evacuarea apei și au cadru tubular pentru a asigura motorul și pompa. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe de gunoi, disponibile în variante de presiune maximă de 51 și 52 PSI.