DAYTON 3P653 Pompă gunoi 13 CP | AD2FYZ

DAYTON 3P653 Pompă gunoi 13 CP

În stoc
Articol: AD2FYZ Model: 3P653

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,075.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă acționată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
Marca motoruluiAvangardă
Motor RPM3600
Marimea motorului479cc
Motor / Tip motorGaz
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap530
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap170
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap600
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap520
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap520
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap465
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap325
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap350
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap313
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap120
Înălţime31.5 "
HP13
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorCoșul de gunoi
Admisie4 "NPT
Lungime44.5 "
MaterialAluminiu
Max. Cap102 ft.
Presiune maximă52 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)20
Etanșare mecanicăCarbură de siliciu/Viton
Portul NPT4 In.
Outlet4 "NPT
Cadru Roll BarNici unul
Material sigiliuBuna N, SiC
Tip senzorNici unul
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)2
Capacitate rezervor9.0 Qt.
Temp. Gamă40 până la 180 F.
TipPompa de gunoi
Voluta / Placă de uzurăFonta
Lăţime37.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.3
Înălțimea navei (cm)97.16
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)107.95
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapPresiune maximăPreț
DAYTON 3P654 Pompă gunoi 13 CP | AD2FZA 3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI€5,782.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3P653 Pompă gunoi 13 CP
€9,075.63 /unitate