A Amplificatoare AC: 1.6 , Rulmenti: Minge , Datorie: intermitent , GPM de apă la 10 ft. de cap: 4.43 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 2.3 , GPM de apă la 5 ft. de cap: 5.2 , Înălțime: 4.5 " , HP: 1/10 , Lungime: 6.75 " , Max. Cap: 37.3 ft. , Max. Temperatura lichidului: 140 F , Max. Presiune: 20.9 PSI , Carcasa motorului: Operatii Deschise , Tip motor: Universal AC / DC , RPM: 5000 , Sigilii: Buna N Buză radială , Diametru arbore: 0.315 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Protectie termala: Automat , Tip: Rotor flexibil compact , Voltaj: 115V , latime: 4"
Pompe utilitare, 115VAC
Pompele utilitare Dayton sunt proiectate pentru a drena paturile de apă, rezervoarele, chiuvetele, vasele și santinele bărcilor. Sunt ideale pentru transferul de lichide neinflamabile în multe aplicații industriale, marine și agricole. Aceste pompe au un rotor flexibil și corp din oțel inoxidabil pentru a gestiona lichide corozive. Garniturile cu buze radiale Buna N asigură o funcționare etanșă. Sunt echipate cu un cablu de 6 picioare pentru portabilitate și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe utilitare, disponibile în materiale de corp din alamă placată cu nichel și din oțel inoxidabil. Raptor Supplies.