Lama Material: Aluminiu vopsit alb , Grosimea materialului lamei: 26 cal. , Orientarea lamei: Lame paralele , Material de etanșare a lamei: Pâslă , Tip lamă: Lama plată , Se potrivește cu diametrul ventilatorului: 36 " , Finisaj cadru: Galvanizat , Înălțimea deschiderii cadrului: 36 " , Lățimea deschiderii cadrului: 36 " , Max. Viteza aerului: 2500 fpm , Max. Temp. ambiantă: 180 de grade F , Max. Presiune: 1" WC , Max. Viteză: 2500 fpm , Diametru orificiu de montare: 1 / 4 " , Dimensiunea orificiului de montare: 9/32 x 1/2 " , Locație de montare: Perete , Poziție de montare: Vertical , adâncime deschisă: 6 1 / 4 " , Diametrul total: 39 " , Inălțime totală: 39 " , Lungime totală: 5 3 / 4 " , Lățimea totală: 39 " , Diametru de deschidere brut: 36.5 " , Lungimea de deschidere brută: 36 1 / 2 " , Forma brută a deschiderii: Pătrat , Acțiune de comutare: În mod normal închis , Finisaj tirant: Galvanizat , Material tirant: Oţel