DAYTON 3C308 Perete obturator 24 in | AC8LKJ

DAYTON 3C308 Perete obturator 24 in

În stoc
Articol: AC8LKJ Model: 3C308

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€194.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antiderapant / obturator de perete
Materialul lameiAluminiu vopsit alb
Se potrivește Fan Dia. (În.)24
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului2-1/2 "
Zona liberă3.320 Pătrați.
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză2500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-3 / 4
Deschidere obligatorie24-1/2 x 24-1/2"
Pătrat total (în.)27
TipAcționat prin gravitație, un singur panou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)71.63
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiAdâncimea cadruluiMateriale cadruZona liberăDeschidere obligatorieTipPreț
DAYTON 3C309 Perete obturator 30 in | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Pătrați.30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou€236.10
DAYTON 3C310 Perete obturator 36 inch un singur panou alb aluminiu | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Pătrați.36-1/2 x 36-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou€327.04
DAYTON 3C311 Perete obturator 42 in | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Pătrați.42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu€464.00
DAYTON 3C312 Perete obturator 48 in | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Pătrați.48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu€535.01
DAYTON 3C313 Perete obturator 54 in | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Pătrați.54-1/2 x 54-1/2"Gravitate operată, panou dublu€745.48
DAYTON 3C314 Perete obturator 60 in | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Pătrați.60-1/2 x 60-1/2"Gravitate operată, panou dublu€943.52
DAYTON 4C555 Perete obturator 10 in | AD6WGT 4C5551.5 "2-1/2 "-0.645 Pătrați.10-1/2 x 10-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou€93.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C308 Perete obturator 24 in
€194.39 /unitate