EATON Contor/Totalizoare de control al numărului


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
53300401
€1,186.80
RFQ
B
53301404
€1,274.06
RFQ
C
53300465
€1,575.12
RFQ
B
53302402
€1,409.32
RFQ
C
53300405
€1,470.40
RFQ
D
53302401
€1,409.32
RFQ
E
53300800
€2,247.06
RFQ
B
53301400
€968.63
RFQ
B
53301405
€1,557.66
RFQ
F
53302400
€1,186.80
RFQ

DESCRIERE

  • Sunt echipate cu o baterie cu litiu de 3V pentru o durată lungă de viață.
  • Aceste contoare / totalizatoare au o lumină de fundal de 10 - 30 VDC pentru o vizibilitate îmbunătățită în condiții de lumină slabă.
  • Acestea au un panou frontal clasificat NEMA 4X atunci când sunt montate cu garnitura pentru a proteja împotriva pătrunderii și stropirii apei.
  • Aceste unități Eaton sunt integrate cu un ecran LCD cu 8 cifre pentru o acuratețe și precizie îmbunătățite în măsurarea datelor.

Standarde și aprobări

  • CE

Întrebări Frecvente

Cum să depanați contoarele / totalizatoarele pentru controlul numărului Eaton?

Depanare Contoarele / totalizatoarele Eaton pentru controlul numărului de viteze pot varia în funcție de modelul și configurația specifică. Cu toate acestea, pașii obișnuiți de depanare includ verificarea cablajului și a conexiunilor, verificarea sursei de alimentare și verificarea senzorului de debit.

Cât de des ar trebui calibrate contorul/totalizatoarele Eaton?

  • Frecvența de calibrare a contorului / totalizatorilor de control al numărului Eaton poate varia în funcție de aplicația și cerințele specifice.
  • Este recomandat să consultați manualul dispozitivului sau producătorul pentru programul de calibrare recomandat.
  • Luați în considerare condițiile de mediu și condițiile de funcționare.
  • Calibrarea regulată poate ajuta la asigurarea unor măsurători precise și fiabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?