EATON Totalizatoare de control al numărării


Totalizatoarele de control al numărării Eaton sunt dispozitive electrice utilizate pentru numărarea, monitorizarea și afișarea numărului total de cicluri sau evenimente care au avut loc într-o anumită mașină sau proces. Acestea funcționează împreună cu o varietate de senzori sau dispozitive, cum ar fi întrerupătoarele de limită, codificatoarele și senzorii de proximitate și fotoelectrici,...nitor și numărați ciclurile specifice și furnizați date pentru acestea. Ele pot fi programate pentru a reseta contorizarea la zero după un anumit număr de cicluri sau pentru a trimite o alarmă sau un semnal când a fost atins un anumit număr de cicluri. Au un design compact care este ușor de instalat, programat și operat și prezintă o construcție robustă pentru a rezista în medii industriale dure.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
6-D-1-1-R
€2,443.40
RFQ
B
6-Y-1-2-MF-PM-120A
€3,041.17
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste unități sunt conectate la un senzor/dispozitiv, cum ar fi un senzor de proximitate, care este instalat pe mașina sau procesul care este monitorizat.
  • Acești senzori trimit apoi un impuls sau un semnal către totalizator de fiecare dată când are loc un eveniment sau ciclu.
  • Pe măsură ce totalizatorul primește un impuls sau un semnal, acesta crește o valoare de numărare stocată în memoria sa internă.
  • Această valoare este afișată pe un ecran LED sau LCD cu 6 cifre și poate fi trimisă și către un PLC (controller logic programabil) pentru procesare ulterioară.

Întrebări Frecvente

Se poate configura totalizatorul?

  • Da, totalizatorul poate fi configurat să numere impulsuri pozitive sau negative sau ambele.
  • De asemenea, poate număra frecvența semnalelor și timpul între cele două impulsuri consecutive. Acest lucru permite dispozitivului să monitorizeze și să numere o gamă largă de cicluri sau evenimente, făcându-l un instrument versatil pentru aplicații industriale și de producție.

Care este scopul unei manevre pe dreapta?

  • O manevră pe partea dreaptă este un sistem mecanic într-un contor de curse care utilizează o pârghie pentru a avansa contorizarea cu un pas stabilit la fiecare activare.
  • Pârghia este conectată la viteze care transferă mișcarea către mecanismul de numărare, permițând utilizatorului să mărească manual numărul după cum dorește.
  • Aceste contoare de curse sunt utilizate pentru aplicații precum numărarea produselor finite, a pieselor sau a altor cantități.

Care este funcția unei bobine de stâlp umbrite în contoarele electrice?

O bobină de poli umbrită este folosită pentru a genera un câmp magnetic atunci când curentul este trecut prin ea. Câmpul magnetic este apoi folosit pentru a conduce un mecanism mecanic care avansează numărul fiecărui ciclu sau eveniment care are loc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?