VESTIL Trepte din oțel inoxidabil din seria FT


Filtru
Răspândirea bazei: 11 1 / 4 " , Capacitate: 250 lbs. , Culoare: Silver , Distanța dintre pași: 15 " , Culoare cadrul: Silver , Include: Mâner detașabil cu înălțimea de 35 1/2". , Tip scară: Pas , Material: Oţel inoxidabil , Număr de pași: 1 , Înălțimea platformei: 15 " , Lungimea platformei: 15 " , Lățimea platformei: 11 " , Înălțimea mânerului detașabil: 35 1 / 2 " , Culoare pas: Silver , Adâncimea pasului: 11 " , Materialul pasului: Oţel inoxidabil , Material capac superior: Cauciuc
StilModelAsamblareLățimea bazeiArticolLungimea scariiPreț (ex. TVA)
A
FT-SS-1
Asamblate15 "Step Stand8/9 ft.€200.55
B
FT-SS-1HR
Necesar de asamblare16 1 / 4 "Scaun pentru pas3 1/9 ft.€200.88
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?