A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , RPM suflantei: 431 , CFM @ 0.000-in. SP: 12,397 , CFM @ 0.125-in. SP: 11,720 , CFM @ 0.250-in. SP: 10,872 , CFM @ 0.375-in. SP: 10,041 , CFM @ 0.500-in. SP: 8980 , CFM @ 0.625-in. SP: 7652 , Înălțime: 52 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 24-1/2 " , Max. BHP: 1.55 , Max. Adâncime: 42 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 24-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 41.875 " , Lățimea ieșirii: 41.875 " , Diametru arbore: 1-1/4 " , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 14.7 , Sone @ 0.125-In. SP @ 5 ft.: 14.7 , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 14.7 , Control de viteza: Nu , Diametrul roții: 36 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 52 "
Suflantă de 36 inch cu pachet de acționare de 1 1/2 Hp
Suflantele in linie Dayton de 36 de inchi cu pachete de transmisie prin curea furnizează aer curat pentru aplicații precum sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în spații comerciale sau industriale. Sunt prevăzute cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne ale ventilatorului. Aceste suflante în linie sunt dotate cu capace pentru motor și capace pentru rulmenți pentru o durată de viață sporită. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile cu viteze ale motorului de 1725 și 1735 RPM.