Suflant DAYTON 7A0N1 36 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 Suflant 36 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Element: AF3ABJ Model: 7A0N1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,974.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă431
CFM @ 0.000-In. SP12,397
CFM @ 0.125-In. SP11,720
CFM @ 0.250-In. SP10,872
CFM @ 0.375-In. SP10,041
CFM @ 0.500-In. SP8980
CFM @ 0.625-In. SP7652
Amplificatori de încărcare completă4.4-4.0 / 2.0
Înălţime52 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.24-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41-7 / 8
Lățime admisie (in.)41-7 / 8
Max. BHP1.55
Max. Adâncime42 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1735
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.24-1/2 "
Înălțimea de ieșire41.875 "
Lățime de ieșire41.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.7
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.14.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.14.7
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților36 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 305.1864
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0N0 36 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€12,872.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0N1 Suflant 36 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€12,974.20 /unitate