KERN AND SOHN Cântare de banc seria FOB-NS


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 170 x 150 x 40 mm , Înălțimea carcasei: 40 mm , Lungimea carcasei: 150 mm , Tensiune de intrare: 230V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 120 x 150 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: dwt, g, lb, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 150 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 120 mm
StilModelLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2g35 ° C€181.91
B
FOB 5K-3NS
+/- 2g40 ° C€181.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?