Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS, 500g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JTQ

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 0.5K-4NS, 500g max. Cântărire, 0.1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JTQ Model: FOB 0.5K-4NS
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
€181.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 20.
Lățimea carcasei170mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei170 x 150 x 40 mm
Înălțimea carcasei40 mm
Lungimea carcasei150 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 0.2g
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară120 x 150 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire2 sec.
UMdwt, g, lb, oz, ozt
Capacitate de cântărire0.5kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire150 mm
Lățimea suprafeței de cântărire120 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.886
Înălțimea navei (cm)7.5
Lungimea navei (cm)19.5
Lățimea navei (cm)25.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Preț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 5K-3NS, 5000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JUC FOB 5K-3NS+/- 2g40 grade C€181.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 0.5K-4NS, 500g max. Cântărire, 0.1g Lizibilitate
€181.91 /unitate