EATON Fitinguri pentru furtunuri sertizate seria E


Fitingurile pentru furtunuri sertizate Eaton Seria E sunt ideale pentru atașarea unui furtun la o țeavă, supapă sau alt fiting. Au un guler ondulat/stors pentru a le ține pe loc în jurul furtunului. Aceste fitinguri tată și femela Danfoss sunt potrivite pentru aplicații auto, industriale și sanitare.

Filtru
Finish: Zinc, cromat trivalent , Material de montare: Otel carbon
StilModelDimensiune bordTipul de montajFurtunLungimeTipPreț (ex. TVA)
A
04E-J04
4Pivot masculin NPT1 / 4 "2.68 "Creț€218.48
B
04E-504
4Bărbat JIC Drept1 / 4 "1.78 "Creț€50.72
C
04E-604
4Femeie JIC Fiting, Drept1 / 4 "1.92 "Creț€222.19
D
04E-664
4Fitting JIC mamă, 90 de grade1 / 4 "2.27 "Creț€100.53
E
06904E-604
4Femeie JIC Fiting, Drept3 / 16 "2.01 "Șurub împreună€147.44
F
04E-S64
4Femelă FOR-SEAL Drept1 / 4 "2.14 "Creț€59.57
D
05E-665
5Fitting JIC mamă, 90 de grade5 / 16 "2.58 "Creț€71.28
C
05E-605
5Femeie JIC Fiting, Drept5 / 16 "2.07 "Creț€84.87
B
05E-505
5Bărbat JIC Drept5 / 16 "1.86 "Creț€53.76
E
06905E-605
5Femeie JIC Fiting, Drept1 / 4 "2.09 "Șurub împreună€56.35
D
04E-665
5Fiting JIC feminin, cot 90deg1 / 4 "2.47 "Creț€38.26
F
05E-S66
6Femeie FOR-SEAL, Drept5 / 16 "2.28 "Creț€64.30
A
06E-J06
6Pivot masculin NPT3 / 8 "2.79 "Creț€64.76
D
06E-666
6Fitting JIC mamă, 90 de grade3 / 8 "2.63 "Creț€237.65
E
06906E-606
6Femeie JIC Fiting, Drept5 / 16 "2.26 "Șurub împreună€117.19
B
06E-506
6Bărbat JIC Drept3 / 8 "1.92 "Creț€48.91
C
06E-606
6Femeie JIC Fiting, Drept3 / 8 "2.19 "Creț€261.98
F
06E-S66
6Femeie FOR-SEAL, Drept3 / 8 "2.37 "Creț€199.61
C
08E-608
8Femeie JIC Fiting, Drept1 / 2 "2.39 "Creț€170.72
B
06E-508
8Bărbat JIC Drept3 / 8 "2.08 "Creț€58.70
D
08E-668
8Fitting JIC mamă, 90 de grade1 / 2 "2.82 "Creț€59.86
C
06E-608
8Femeie JIC Fiting, Drept3 / 8 "2.3 "Creț€143.19
E
06908E-608
8Femeie JIC Fiting, Drept13 / 32 "2.41 "Șurub împreună€144.03
A
08E-J08
8Pivot masculin NPT1 / 2 "3.03 "Creț€190.67
G
08E-S68
8Femeie FOR-SEAL, Drept1 / 2 "2.74 "Creț€38.29
B
08E-508
8Bărbat JIC Drept1 / 2 "2.18 "Creț€112.69
D
06E-668
8Fitting JIC mamă, 90 de grade3 / 8 "2.76 "Creț€50.60
E
06910E-608
8Femeie JIC Fiting, Drept1 / 2 "2.53 "Șurub împreună€76.42
E
06910E-610
10Femeie JIC Fiting, Drept1 / 2 "2.62 "Șurub împreună€142.77
C
08E-610
10Femeie JIC Fiting, Drept1 / 2 "2.51 "Creț€146.70
D
08E-670
10Fitting JIC mamă, 90 de grade1 / 2 "3.34 "Creț€65.19
F
08E-S70
10Femeie FOR-SEAL, Drept1 / 2 "2.83 "Creț€81.88
C
12E-612
12Femeie JIC Fiting, Drept3 / 4 "2.76 "Creț€221.37
D
12E-672
12Fitting JIC mamă, 90 de grade3 / 4 "3.7 "Creț€83.11
B
12E-512
12Bărbat JIC Drept3 / 4 "2.63 "Creț€81.98
A
12E-J12
12Pivot masculin NPT3 / 4 "3.73 "Creț€126.45
E
06912E-612
12Femeie JIC Fiting, Drept5 / 8 "2.77 "Șurub împreună€249.26
F
12E-S72
12Femeie FOR-SEAL, Drept3 / 4 "3.1 "Creț€66.13
B
16E-516
16Bărbat JIC Drept1"2.83 "Creț€115.89
D
16E-676
16Fitting JIC mamă, 90 de grade1"4.39 "Creț€98.18
C
16E-616
16Femeie JIC Fiting, Drept1"3.05 "Creț€160.97
E
06916E-616
16Femeie JIC Fiting, Drept7 / 8 "3.11 "Șurub împreună€130.66
F
16E-S76
16Femeie FOR-SEAL, Drept1"3.76 "Creț€111.90
E
06920E-620
20Femeie JIC Fiting, Drept1-1/8 "3.3 "Șurub împreună€92.29
E
06924E-624
24Femeie JIC Fiting, Drept1-3/8 "3.45 "Șurub împreună€174.79
E
06932E-632
32Femeie JIC Fiting, Drept1-13/16 "4.15 "Șurub împreună€492.89

DESCRIERE

  • Fitingurile pentru furtunuri cu sertizare Eaton sunt fabricate din oțel cu conținut scăzut de carbon pentru o rigiditate ridicată.
  • Acestea oferă rezistență la scurgeri și presiune pentru a stabili conexiuni sigure.
  • Aceste fitinguri Danfoss sunt placate cu zinc pentru a rezista la coroziune.

Accesorii compatibile

  • Eaton Furtunuri împletite seria H009: Aceste furtunuri sunt potrivite pentru realizarea conexiunilor hidraulice cu fitingurile pentru furtunuri sertizate ale mărcii din seria E.
  • Furtunuri din seria Eaton H277: Utilizați aceste furtunuri în locuri unde există pericole scurte.

Întrebări Frecvente

Care este dimensiunea liniuței acestor fitinguri de furtun?

Fitingurile pentru furtunuri sertizate Eaton din seria E sunt disponibile în 4 până la 32 de dimensiuni.

Cum sunt mai bune armăturile pentru furtunuri cu sertizare de la Eaton decât omologii lor?

Fitingurile pentru furtunuri cu sertizare Eaton creează o conexiune permanentă care nu poate fi deconectată cu ușurință.

Cum știu dacă un fiting pentru furtun sert este instalat corect?

Pentru a asigura o instalare corectă, efectuați un test de presiune.

  • Aplicați presiune asupra sistemului și verificați dacă există scurgeri sau alte probleme.
  • Dacă fitingul este instalat corect, acesta va rezista la presiune fără scurgeri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?