Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 12E-J12 E Racorduri pentru furtunuri cu sertizare pivotare pentru țeavă tată | AF6UWL 20JW35

EATON 12E-J12 E Racorduri pentru furtunuri sertizate

În stoc
Articol: AF6UWL Model: 12E-J12Crucea Ref: 20JW35

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€135.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord12
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajPivot masculin NPT
Furtun3 / 4 "
Lungime3.73 "
Fir NPT3 / 4-14
TipCreț

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
EATON 06906E-606 Racord hidraulic pentru furtun | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Femeie JIC Fiting, Drept5 / 16 "2.26 "Șurub împreună€117.19
EATON 08E-J08 E Fitinguri pentru furtunuri cu sertizare pivotare pentru țeavă tată | AF6UHV 20JV56 08E-J088Pivot masculin NPT1 / 2 "3.03 "Creț€192.16
EATON 08E-S68 E Racorduri pentru furtunuri cu sertizare Femeie sau pivotante drepte | AF6UHW 20JV57 08E-S688Femeie FOR-SEAL, Drept1 / 2 "2.74 "Creț€39.29
EATON 08E-S70 E Fitinguri pentru furtunuri cu sertizare Tub drept alamă | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Femeie FOR-SEAL, Drept1 / 2 "2.83 "Creț€87.16
EATON 04E-504 E Fitinguri pentru furtunuri cu sertizare Jic 37 Male Rigid | AF6ULX 20JU21 04E-5044Bărbat JIC Drept1 / 4 "1.78 "Creț€50.81
EATON 04E-604 E Fitinguri pentru furtunuri cu sertizare Jic 37 Femeie pivotante | AF6ULIE 20JU22 04E-6044Femeie JIC Fiting, Drept1 / 4 "1.92 "Creț€229.82
EATON 04E-664 E Racorduri pentru furtunuri cu sertizare Jic 37 Cot pivotant femel 90 | AF6ULZ 20JU23 04E-6644Fitting JIC mamă, 90 de grade1 / 4 "2.27 "Creț€100.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 12E-J12 E Racorduri pentru furtunuri sertizate
€135.33 /unitate