EAZYPOWER Burghie Jobber din oțel de mare viteză


Filtru
Constructie: HSS , Material: HSS , Număr de bucați: 1
StilModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A
35831
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€24.28
B
73622
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.53
C
30172
1 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
D
73620
3 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68
E
30170
3 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
F
35819
5 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€9.08
G
30174
5 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
H
73621
7 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€4.75
A
30171
7 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
I
35817
9 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€7.38
A
30173
9 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
J
35821
11 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€10.23
K
35813
11 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.73
L
35814
13 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.72
M
35829
15 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€23.46
N
35815
15 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€5.48
O
35816
17 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€6.43
P
35818
19 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€9.08
Q
35820
21 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€9.80
R
35822
23 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€11.70
S
35824
25 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€14.31
T
35826
27 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€14.12
U
35828
29 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€23.23
V
35830
31 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€24.33

Burghie Jobber din oțel de mare viteză

Burghiile Isomax de la Eazypower sunt proiectate pentru a fi utilizate atât cu unelte rotative, cât și cu unelte de înșurubare cu impact pentru diverse aplicații de găurire în lemn, compozite și metale mai moi, inclusiv aluminiu, cupru și cositor. Aceste burghie Jobber sunt capabile să îndepărteze șuruburile/șuruburile rupte sau răsucite și să foreze găuri pilot pentru extractoare de șuruburi. Aceste burghie din oțel de mare viteză, cu lungimi mai mari în comparație cu diametrul, oferă o viteză de tăiere crescută și rezistență la căldură. Aceste burghie de calitate industrială sunt disponibile în diferite diametre, lungimi și dimensiuni de tije pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?