Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 35813 Burghiu Jobber din oțel de mare viteză 11/64 inch | AF6KHM 19TG63

EAZYPOWER 35813 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză 11/64 inch

În stoc
Articol: AF6KHM Model: 35813Crucea Ref: 19TG63
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
€4.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Bit Dia.11 / 64 "
ConstrucţieHSS
Diametru11 / 64 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea cozii11 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț
Burghiu EAZYPOWER 30170 Jobber din oțel de mare viteză 3/32 inch | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
Burghiu EAZYPOWER 30171 Jobber din oțel de mare viteză 7/64 inch | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
Burghiu EAZYPOWER 30172 Jobber din oțel de mare viteză 1/8 inch | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
EAZYPOWER 30173 Burghie Jobber din oțel de mare viteză 9/64 inch | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
Burghiu EAZYPOWER 30174 Jobber din oțel de mare viteză 5/32 inch | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
Burghiu EAZYPOWER 73620 Jobber din oțel de mare viteză 3/16 inch | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68
Burghiu EAZYPOWER 35814 Jobber din oțel de mare viteză 13/64 inch | AF6KHP 19TG65 3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 35813 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză 11/64 inch
€4.73 /unitate