ENERPAC A205 C-clemă 6-1/2 inch 2 inch gât | AA6HTP 14A076

ENERPAC A205 Clemă C 6-1/2 inch 2 inch gât

În stoc
Articol: AA6HTP Model: A205Crucea Ref: 14A076

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€917.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Capacitate5 tonuri.
Dimensiunea A11.44 "
Dimensiunea B8"
Dimensiunea C6.5 "
Dimensiunea D3.75 "
Dimensiunea E2.88 "
Dimensiunea F1 1/2"-16 UN
Dimensiunea G1.02 "
Dimensiunea H2"
Dimensiunea J2.5 "
Dimensiunea K1.06 "
Dimensiunea L4.75 "
Dimensiunea M1"
finalizareaEmail copt
Max. Lățimea patului2"
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6825
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC A205 Clemă C 6-1/2 inch 2 inch gât
€917.45 /unitate