ENM Contor presetat


Filtru
Precizie: +/- 0.01% , Înălțimea caracterului: 0.276 "Numere , Tip conector: Conector 10 Pin , Adâncime: 1.51 " , Diametru: 2.31 " , Afișare: LCD , Se potrivește: Decupaj de panou de 2 " , Interfață: Nici unul , Evaluare IP: 67 , Montare: Panou , Evaluare NEMA: 4X, 12 , Număr de cifre: 6 , Ieșire: Releu și LED , Putere necesară: 6 mA , Tip resetare: Semnal de la distanță
StilModelSemnal de intrarePreț (ex. TVA)
A
PC1210F0
10 la 40 VDC€123.75
A
PC1210G0
85 la 265VAC / 90 la 360VDC€158.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?