Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM PC1210F0 Contor electronic 6 cifre Lcd | AG7APJ 49Y067

ENM PC1210F0 Contor electronic 6 cifre Lcd

În stoc
Post: AG7APJ Model: PC1210F0Crucea Ref: 49Y067
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
€123.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete+/- 0.01%
Înălțime caracter0.276 "Numere
Tipul ConnectorConector 10 Pin
Adâncime1.51 "
Diametru2.31 "
AfişaLCD
Se potriveșteDecupaj de panou de 2 "
Semnal de intrare10 la 40 VDC
interfaţăNici unul
IP Rating-ul67
Min. On / Off Pulse25 msec
MontarePanou
NEMA Rating-ul4X, 12
Numărul de cifre6
producțieReleu și LED
Evaluarea rezultatului0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
Necesar de energie6 mA
Gama de precalare1 la 999,999
PresetareDa
Resetare tipSemnal de la distanță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9106908500

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)
    • Max. Număruri pe secundă (20)
    • Caracteristici speciale: memorie non-volatilă (fără baterie). Electronică cu stare solidă.

Variante de produs

ProdusModelSemnal de intrarePreț
ENM PC1210G0 Contor electronic 6 cifre Lcd | AG7APK 49Y068 PC1210G085 la 265VAC / 90 la 360VDC€158.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM PC1210F0 Contor electronic 6 cifre Lcd
€123.75 /unitate