FABORY Pinii canelati


Filtru
StilModelLungime totalăPin Dia.Preț (ex. TVA)
A
M39730.020.0005
5 mm2 mm€25.24
A
M39730.015.0005
5 mm1.5 mm€24.30
A
M39730.020.0006
6 mm2 mm€27.87
A
M39730.015.0006
6 mm1.5 mm€26.82
A
M39730.030.0006
6 mm3 mm€32.05
A
M39730.040.0008
8 mm4 mm€33.27
A
M39730.020.0008
8 mm2 mm€27.55
A
M39730.050.0008
8 mm5 mm€37.62
A
M39730.030.0008
8 mm3 mm€17.58
A
M39730.025.0010
10 mm2.5 mm€35.40
A
M39730.050.0010
10 mm5 mm€94.41
A
M39730.020.0010
10 mm2 mm€28.27
A
M39730.015.0010
10 mm1.5 mm€27.11
A
M39730.040.0010
10 mm4 mm€32.95
A
M39730.030.0010
10 mm3 mm€22.76
A
M39730.060.0010
10 mm6 mm€30.56
A
M39730.060.0012
12 mm6 mm€31.10
A
M39730.020.0012
12 mm2 mm€28.68
A
M39730.050.0012
12 mm5 mm€37.94
A
M39730.040.0012
12 mm4 mm€31.43
A
M39730.030.0012
12 mm3 mm€31.02
A
M39730.080.0012
12 mm8 mm€30.29
A
M39730.015.0012
12 mm1.5 mm€29.51
A
M39730.030.0016
16 mm3 mm€31.30
A
M39730.020.0016
16 mm2 mm€32.59
A
M39730.015.0016
16 mm1.5 mm€24.70
A
M39730.080.0016
16 mm8 mm€42.31
A
M39730.050.0016
16 mm5 mm€32.43
A
M39730.040.0016
16 mm4 mm€34.05
A
M39730.025.0016
16 mm2.5 mm€31.06
A
M39730.060.0016
16 mm6 mm€31.41
A
M39730.020.0020
20 mm2 mm€30.13
A
M39730.060.0020
20 mm6 mm€21.85
A
M39730.025.0020
20 mm2.5 mm€30.40
A
M39730.040.0020
20 mm4 mm€201.18
A
M39730.030.0020
20 mm3 mm€29.05
A
M39730.050.0020
20 mm5 mm€18.57
A
M39730.080.0020
20 mm8 mm€43.99
A
M39730.040.0024
24 mm4 mm€37.97
A
M39730.060.0024
24 mm6 mm€33.24
A
M39730.050.0024
24 mm5 mm€29.14
A
M39730.030.0024
24 mm3 mm€24.30
A
M39730.025.0024
24 mm2.5 mm€30.92
A
M39730.080.0024
24 mm8 mm€59.65
A
M39730.020.0024
24 mm2 mm€30.84
A
M39730.060.0030
30 mm6 mm€35.16
A
M39730.040.0030
30 mm4 mm€39.15
A
M39730.030.0030
30 mm3 mm€30.21
A
M39730.050.0030
30 mm5 mm€23.55
A
M39730.080.0030
30 mm8 mm€49.20
A
M39730.020.0030
30 mm2 mm€33.60
A
M39730.040.0036
36 mm4 mm€23.85
A
M39730.080.0036
36 mm8 mm€25.19
A
M39730.050.0036
36 mm5 mm€33.29
A
M39730.060.0036
36 mm6 mm€37.69
A
M39730.040.0040
40 mm4 mm€30.11
A
M39730.050.0040
40 mm5 mm€33.70
A
M39730.080.0040
40 mm8 mm€20.07
A
M39730.060.0045
45 mm6 mm€42.88
A
M39730.080.0045
45 mm8 mm€27.65
A
M39730.060.0050
50 mm6 mm€380.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?